Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks DP760 DECT-Repeater 1880 - 1930 MHz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks DP760 DECT-Repeater 1880 - 1930 MHz Schwarz
Grandstream Networks DP760 DECT-Repeater 1880 - 1930 MHz Schwarz
Grandstream Networks DP760 DECT-Repeater 1880 - 1930 MHz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40820548
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     DP760
EAN/GTIN:
     6947273702238
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
DECT Repeater
DECT
DECT Telefon
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Netzteil enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
28.5 mm
Gewicht
143 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC-Ausgangsspannung
5 V
DC Ausgangssstrom
1 A
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
360 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Merkmale
Funkfrequenzbereich (RF)
1880 - 1930 MHz
Frequenzbereich (EU)
1880 - 1900 MHz
Frequenzbereich (US)
1920 - 1930 MHz
GAP-kompatibel
Ja
Anzahl Kanäle
10 Kanäle
Anzahl der Kanäle (EU)
10 Kanäle
Anzahl der Kanäle (USA)
5 Kanäle
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Produktfarbe
Schwarz
Sprachcodec
G.722, G.726
Unterstützte Protokolle
TCP/IP/UDP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, LLDP-MED, UPnP
LED-Anzeigen
Aktivität, Association, Netzwerk, Leistung, Signalstärke
Power-LED
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Firmware kann hochgerüstet werden über
Netzwerk
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.