Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-25U3-Becrux-C1 HDD-Gehäuse Schwarz 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC-25U3-Becrux-C1 HDD-Gehäuse Schwarz 2.5"
LC-Power LC-25U3-Becrux-C1 HDD-Gehäuse Schwarz 2.5"
LC-Power LC-25U3-Becrux-C1 HDD-Gehäuse Schwarz 2.5"
LC-Power LC-25U3-Becrux-C1 HDD-Gehäuse Schwarz 2.5"
LC-Power LC-25U3-Becrux-C1 HDD-Gehäuse Schwarz 2.5"
LC-Power LC-25U3-Becrux-C1 HDD-Gehäuse Schwarz 2.5"
LC-Power LC-25U3-Becrux-C1 HDD-Gehäuse Schwarz 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40767457
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-25U3-BECRUX-C1
EAN/GTIN:
     4260070125997
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Hochwertiges externes Gehäuse für 6,35cm/2,5“-SATA-Festplatten mit Aluminiumkörper für eine exzellente Wärmeabfuhr. Stilvolles, modernes Design und USB 3.1-Gen. 2-Typ C-Anschluss für höchste Datenübertragungsgeschwindigkeiten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
168 g
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
9.5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Zertifizierung
CE
Leistungen
UASP-Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.