| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-40681597 Herst.-Nr.: JW-200SC-PK EAN/GTIN: 4549526612930 |
| |
|
| | |
| Allgemeine Daten
- 12-stelliges LC-Display mit Rechenbefehl-Anzeige - Solar-/Batteriebetrieb - Größe (H x B x T): 1,1 x 10,9 x 18,4 cm - Farbiges Metallgehäuse - Schwenkbares Display - Plastik Tasten - Key Rollover - Gewicht: ca. 150 g
Funktionen
- Profi-Prozentrechnung - Handelsspannenberechnung via %-Taste - Währungsberechnungen - MwSt.-Berechnung - 4-Tasten-Speicher - Tausender Unterteilung - Vorzeichenwechsel - Grand Total-Speicher - Fließ- und Festkommaberechnung (0, 1, 2, 3, 4, ADD2) - Rundungsautomatik F, CUT, 5/4 - Backspace-Taste - Quadratwurzel - Doppelnulltaste Weitere Informationen: Design | Formfaktor | Desktop | | Typ | Einfacher Taschenrechner | | Produktfarbe | Pink | | Abdeckung | Ja | | Steuerung | Tasten | Gewicht und Abmessungen | Breite | 109 mm | | Tiefe | 184 mm | | Höhe | 11 mm | | Gewicht | 150 g | Leistungen | Spannungskonverter | Ja | | Steuerberechnung | Ja | | Gewinnermittlung | Ja | | Symbolische Schreibweise | Quadratwurzel | Bildschirm | Stellen | 12 Ziffern | | Display-Typ | LCD | | Ziffer-Komma-Trennzeichen-Format | Standard (3-stellig) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |