Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco SFP-25G-SR-S= Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s SFP28 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco SFP-25G-SR-S= Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s SFP28 850 nm
Cisco SFP-25G-SR-S= Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s SFP28 850 nm
Cisco SFP-25G-SR-S= Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s SFP28 850 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40678841
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     SFP-25G-SR-S=
EAN/GTIN:
     882658944048
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.2 W
Merkmale
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
143.002 mm
Verpackungstiefe
158.75 mm
Verpackungshöhe
44.45 mm
Paketgewicht
90.7 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
25000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP28
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Wellenlänge
850 nm
Tx-Leistung (min)
-8.4 dBmW
Tx-Leistung (max)
2.4 dBmW
Rx-Leistung (max)
-10.3 dBmW
Rx-Leistung (min)
2.4 dBmW
Weitere Suchbegriffe: gbic-modul cisco, gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 698,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,51*
€ 919,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,12*
€ 912,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,28*
€ 889,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,19*
€ 870,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,12*
€ 830,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.