Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIKO 62035 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIKO 62035 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
PIKO 62035 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
PIKO 62035 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40106201
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     62035
EAN/GTIN:
     4015615620358
Suchbegriffe:
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
zubehör modellbahn
Den ländlichen Lagerhauskomplex charakterisiert neben dem Lagerhaus vor allem der Speicherturm. Imposant in seiner Höhe überragt er - wie an vielen ländlichen Nebenbahnstrecken anzutreffen - alle anderen Gebäude in der Nähe. Mit seinen Rohrleitungen und der Lüftungs-anlage läßt das Modell den typischen Flair eines Um-schlagplatzes für ländliche Güter entstehen. Auf der einen Seite des imposanten Gebäudes befindet sich ein kleiner Büroanbau für die Erledigung des "Schreibkrams". Dem Bausatz liegen neben "BayWa"-Aufkleber auch solche für die Gestaltung eines "Raiffeisen"-Gebäudes bei. Das Gebäude ist einzeln oder auch zusammen mit dem Lagerhaus # 62034 aufstellbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
800 mm
Design
Produkttyp
Bau
Markenkompatibilität
PIKO
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Produktfarbe
Beige, Braun
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,15*
€ 361,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,77*
€ 360,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,20*
€ 353,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,64*
€ 335,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,42*
€ 296,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.