Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DMW-BGG9E Digitalkamera Akkugriff Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic DMW-BGG9E Digitalkamera Akkugriff Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz
Panasonic DMW-BGG9E Digitalkamera Akkugriff Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz
Panasonic DMW-BGG9E Digitalkamera Akkugriff Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39924886
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMW-BGG9E
EAN/GTIN:
     5025232873654
Suchbegriffe:
Batteriegriff (Kamera)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
136.1 mm
Tiefe
75.5 mm
Höhe
46.3 mm
Gewicht
254 g
Merkmale
Produkttyp
Batteriegriff für Digitalkamera
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatible Produkte
LUMIX G9
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
DMW-BLF19
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,43*
€ 317,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,25*
€ 314,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,98*
€ 304,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,53*
€ 304,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,40*
€ 276,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.