Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 457309 Elektrische Anschlussbox Metall, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 457309 Elektrische Anschlussbox Metall, Kunststoff
Hager 457309 Elektrische Anschlussbox Metall, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39773236
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     457309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Lautsprecher-Klemmanschluss
Lautsprecher-Steckdose
Lautsprecheranschlußdose
Technische Merkmale
Nennspannung 60 V DC
Leiterquerschnitt max. 10 mm²
Farbe polarweiß matt
mit Spreizkrallen
mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen)
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Metall, Kunststoff
Anzahl der Befestigungsbohrungen
4
Produktfarbe
Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
457209
ab € 11,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.