Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Aspower R2A-DV0550-N Netzteil 550 W 20+4 pin ATX Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech Aspower R2A-DV0550-N Netzteil 550 W 20+4 pin ATX Edelstahl
Inter-Tech Aspower R2A-DV0550-N Netzteil 550 W 20+4 pin ATX Edelstahl
Inter-Tech Aspower R2A-DV0550-N Netzteil 550 W 20+4 pin ATX Edelstahl
Inter-Tech Aspower R2A-DV0550-N Netzteil 550 W 20+4 pin ATX Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39766701
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     99997231
EAN/GTIN:
     4260455642293
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Hochwertiges, 550 Watt starkes, redundantes 2U Server-Netzteil mit 80PLUS® Gold Zertifizierung.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
6
Anzahl SATA Stromstecker
2
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Energie
Gesamtleistung
550 W
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
Effizienz
92 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3320 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
Server
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Lüfterdurchmesser
40 mm
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
2550 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,46*
€ 302,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,46*
€ 295,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,12*
€ 286,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,62*
€ 282,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,94*
€ 264,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.