Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell StayCharged AAA (4pcs) Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duracell StayCharged AAA (4pcs) Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Duracell StayCharged AAA (4pcs) Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3956764
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     5000394203822
EAN/GTIN:
     5000394203822
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85068080
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44.5 mm
Gewicht
12.8 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,5675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,60*
€ 31,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,00*
€ 30,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,87*
€ 28,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,23*
€ 27,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,73*
€ 25,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,27*
€ 21,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.