Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navigator PRESENTATION A4 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Navigator PRESENTATION A4 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Navigator PRESENTATION A4 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3911469
Hersteller:
     Navigator
Herst.-Nr.:
     NAV100
EAN/GTIN:
     5602024530232
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
UHD Formula UHD Formula is a special surface treatment that maintains the colour pigment near the surface ensuring a vivid and high contrast definition and fast drying. Ultra High Definition printouts on inkjet that will look more real. Bessere Oberflächeneigenschaften Mit Navigator können Sie: Die Druckqualität maximieren, ohne die Druckereinstellungen zu ändern. Ihre Büroausstattung durch die verbesserten Oberflächeneigenschaften und den daraus folgenden geringeren Abrieb schützen. Wertsteigerung für Ihre Präsentationen Die ideale Lösung für Ihre Präsentationen Die verbesserte Glattheit minimiert Probleme mit der Verdruckbarkeit und bietet Hochwertigkeit, die Sie fühlen können. Exzellente Lichtundurchlässigkeit vermeidet Durchschimmern und Durchdrucken und garantiert satte Farben bei beidseitigem Druck. Exzellenter Druckkontrast dank Navigators hohem Weißegrad. Exzellenter Druckkontrast Navigators gleichmäßige Blattbildung und Porosität garantieren einen einheitlichen Auftrag der Tinte/des Toners auf die Papieroberfläche. Die speziell behandelte Oberfläche sorgt für die richtige Verbindung von Tinte und Papier und eine bessere Tonerhaftung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Universal
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
500 Blätter
Mediengewicht
100 g/m2 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Sonstige Funktionen
Konformität mit Industriestandards
ISO 9001, ISO 9706, ISO 9708, ISO 14001
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01072* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,24*
€ 11,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,02*
€ 10,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,21*
€ 9,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,97*
€ 9,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,80*
€ 9,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,33*
€ 8,72
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 7,13*
€ 8,48
pro Paket
ab 160 Pakete
€ 7,04*
€ 8,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.