Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Flex 45° Dreieck Kunststoff Grün, Durchscheinend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped Flex 45° Dreieck Kunststoff Grün, Durchscheinend
Maped Flex 45° Dreieck Kunststoff Grün, Durchscheinend
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3905574
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     244421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zeichen-Dreieck
Zeichendreieck
zeichendreieck
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
45° Dreieck
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grün, Durchscheinend
Visuelle Indikatoren
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Seitenlänge
210 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maped
242426
ab € 0,81*
Zubehör
Maped
242621
ab € 0,51*
Zubehör
Maped
244120
ab € 0,84*
Zubehör
Maped
244030
ab € 0,76*
Zubehör
Maped
244040
ab € 1,52*
Zubehör
Maped
244621
ab € 0,90*
Zubehör
Maped
244069
ab € 1,22*
Zubehör
Maped
244304
ab € 1,88*
Zubehör
Maped
244180
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.