Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 7109-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchkupplung Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 7109-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchkupplung Messing
Gardena 7109-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchkupplung Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38876707
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     7109-20
EAN/GTIN:
     4078500710909
Suchbegriffe:
Gewindestück
Klauenkupplung
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Das Messing-Schnellkupplungs-Gewindestück ist geeignet für alle Produkte mit Außengewinde und wird als Anschluss z.B. für den Wasserhahn genutzt. Mit 33,3 mm (G 1)-Gewinde.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
33.3 mm
Technische Details
Produkttyp
Schlauchkupplung
Material
Messing
Produktfarbe
Messing
Anzahl der Ausgänge
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena
5320-20
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.