Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Rechargeable NiHH Batteries AA Mignon Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hama Rechargeable NiHH Batteries AA Mignon Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Hama Rechargeable NiHH Batteries AA Mignon Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3864122
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00087056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
  • Hochleistungs-NiMH-Akkus
    - Normalladung: 16 h mit max. 240 mA
    - Schnell-Ladung: 144 Min. mit max. 1200 mA bei Minus-Delta-U-Ladeüberwachung
    - Set à 4 Stück
    - verpackt in Karte mit aufgeklebter Blisterhaube
    - Ausführung: NiMH
    - Größe: AA Mignon
    - Hersteller: Hama
    - Kapazität: 2500 mAh
    - Spannung: 1,2 V
    - Gewicht: 30 g
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA Mignon
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Akku-/Batteriekapazität
2500 mAh
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,9675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,03*
€ 27,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,88*
€ 27,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,87*
€ 24,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,24*
€ 24,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,87*
€ 23,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,87*
€ 18,89
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00223531
ab € 11,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.