Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens "VMAX VMAX100XWH2" Motorleinwand 221,5cm x 124,5cm (BxH) 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elite Screens "VMAX VMAX100XWH2" Motorleinwand 221,5cm x 124,5cm (BxH) 16:9
Elite Screens "VMAX VMAX100XWH2" Motorleinwand 221,5cm x 124,5cm (BxH) 16:9
Elite Screens "VMAX VMAX100XWH2" Motorleinwand 221,5cm x 124,5cm (BxH) 16:9
Elite Screens "VMAX VMAX100XWH2" Motorleinwand 221,5cm x 124,5cm (BxH) 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3862503
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     VMAX100XWH2
EAN/GTIN:
     6944904400259
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Bei der VMAX Serie handelt es sich um eine Motorleinwand die in besonders vielen Varianten und Größen verfügbar ist. Diese Leinwand ist sowohl für den Business-, als auch für den Heimkinoeinsatz geeignet und in allen gängigen Formaten bestellbar. (1:1, 4:3, 16:9, 16:10, 235:1)

Leinwandmaterial:
- MaxWhite , 1,1 Gain
- Active 3D und 4K Ultra HD fähig
- 180° Betrachtungswinkel
- Schwarze Maskierung und schwarze Rückseite

Design & Installation:
- Stabiles Achtkant Metallgehäuse
- Für Wand und Deckenmontage geeignet
- Plug & Play

Steuerung:
- Eingebauter Infrarot und Funkempfänger mit dazugehöriger
Infrarot & Funkfernbedienung
- Abnehmbarer Wandschalter (Hoch, Stopp, Runter)
- Wireless 5-12V Trigger inklusive
- RJ45 Anschluss um andere Kontrollsysteme zu integrieren

Qualität und Verlässlichkeit:
- Leiser Motor
- 2 Jahre Herstellergarantie

Zubehör:
IR & RF Fernbedienung, Wandschalter, 12 Volt Trigger Kabel
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
100 "
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1245.4 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2213.9 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Diagonal
254 cm
Fernbedienung
Ja
Leuchtdichtefaktor
1,1
Sichtwinkel
180 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
2544 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
1550.8 mm
Gewicht
10400 g
Design
Rahmentyp
Klapprahmen
Schwarzer Vorlauf
152 mm
Gehäusefarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,70*
€ 398,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,97*
€ 392,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,82*
€ 359,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,37*
€ 353,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,34*
€ 331,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elite Screens
VMAX100UWH2
ab € 277,89*
Zubehör
Elite Screens
VMAX100UWH2-E24
ab € 303,04*
Zubehör
Elite Screens
VMAX100XWH2-E24
ab € 302,61*
Zubehör
Elite Screens
VMAX106UWH2
ab € 323,05*
Zubehör
Elite Screens
VMAX106XWH2
ab € 324,30*
Zubehör
Elite Screens
VMAX106XWH2-E24
ab € 335,73*
Zubehör
Elite Screens
VMAX113XWS2
ab € 271,69*
Zubehör
Elite Screens
VMAX119XWS2
ab € 297,33*
Zubehör
Elite Screens
VMAX120UWH2
ab € 389,89*
Zubehör
Elite Screens
VMAX120XWH2
ab € 386,75*
Zubehör
Elite Screens
VMAX120XWV2
ab € 325,33*
Zubehör
Elite Screens
VMAX135UWH2
ab € 450,80*
Zubehör
Elite Screens
VMAX135UWH2-E24
ab € 472,10*
Zubehör
Elite Screens
VMAX135XWH2
ab € 456,60*
Zubehör
Elite Screens
VMAX135XWH2-E24
ab € 474,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.