Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens "VMAX VMAX135XWH2-E24" Motorleinwand 299,0cm x 168,1cm (BxH) 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elite Screens "VMAX VMAX135XWH2-E24" Motorleinwand 299,0cm x 168,1cm (BxH) 16:9
Elite Screens "VMAX VMAX135XWH2-E24" Motorleinwand 299,0cm x 168,1cm (BxH) 16:9
Elite Screens "VMAX VMAX135XWH2-E24" Motorleinwand 299,0cm x 168,1cm (BxH) 16:9
Elite Screens "VMAX VMAX135XWH2-E24" Motorleinwand 299,0cm x 168,1cm (BxH) 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14095093
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     VMAX135XWH2-E24
EAN/GTIN:
     6944904401126
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Bei der VMAX Serie handelt es sich um eine Motorleinwand die in besonders vielen Varianten und Größen verfügbar ist. Diese Leinwand ist sowohl für den Business-, als auch für den Heimkinoeinsatz geeignet und in allen gängigen Formaten bestellbar. (1:1, 4:3, 16:9, 16:10, 235:1)

Leinwandmaterial:
- MaxWhite , 1,1 Gain
- Active 3D und 4K Ultra HD fähig
- 180° Betrachtungswinkel
- Schwarze Maskierung und schwarze Rückseite

Design & Installation:
- Stabiles Achtkant Metallgehäuse
- Für Wand und Deckenmontage geeignet
- Plug & Play

Steuerung:
- Eingebauter Infrarot und Funkempfänger mit dazugehöriger
Infrarot & Funkfernbedienung
- Abnehmbarer Wandschalter (Hoch, Stopp, Runter)
- Wireless 5-12V Trigger inklusive
- RJ45 Anschluss um andere Kontrollsysteme zu integrieren

Qualität und Verlässlichkeit:
- Leiser Motor
- 2 Jahre Herstellergarantie

Zubehör:
IR & RF Fernbedienung, Wandschalter, 12 Volt Trigger Kabel
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
135 "
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1681.2 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2988.7 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Diagonal
342 cm
Fernbedienung
Ja
Leuchtdichtefaktor
1,1
Sichtwinkel
180 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
3289 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
2455.8 mm
Gewicht
14800 g
Design
Rahmentyp
Klapprahmen
Schwarzer Vorlauf
610 mm
Gehäusefarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,43*
€ 652,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,90*
€ 635,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,87*
€ 604,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,48*
€ 589,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,12*
€ 565,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elite Screens
VMAX100UWH2
ab € 277,61*
Zubehör
Elite Screens
VMAX100UWH2-E24
ab € 302,76*
Zubehör
Elite Screens
VMAX100XWH2
ab € 278,70*
Zubehör
Elite Screens
VMAX100XWH2-E24
ab € 303,31*
Zubehör
Elite Screens
VMAX106UWH2
ab € 324,31*
Zubehör
Elite Screens
VMAX106XWH2
ab € 322,80*
Zubehör
Elite Screens
VMAX106XWH2-E24
ab € 336,38*
Zubehör
Elite Screens
VMAX113XWS2
ab € 272,01*
Zubehör
Elite Screens
VMAX119XWS2
ab € 298,58*
Zubehör
Elite Screens
VMAX120UWH2
ab € 387,17*
Zubehör
Elite Screens
VMAX120XWH2
ab € 388,24*
Zubehör
Elite Screens
VMAX120XWV2
ab € 322,36*
Zubehör
Elite Screens
VMAX135UWH2
ab € 453,95*
Zubehör
Elite Screens
VMAX135UWH2-E24
ab € 471,95*
Zubehör
Elite Screens
VMAX135XWH2
ab € 454,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.