Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 3079 Entwicklungsplatine 433 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit 3079 Entwicklungsplatine 433 MHz
Adafruit 3079 Entwicklungsplatine 433 MHz
Adafruit 3079 Entwicklungsplatine 433 MHz
Adafruit 3079 Entwicklungsplatine 433 MHz
Adafruit 3079 Entwicklungsplatine 433 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38484269
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     3079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Arduino
Plattentyp
Berechnungsmodul
Reset-Knopf
Ja
USB
Ja
Arbeitsspannung
3.3 V
Speicher
RAM-Kapazität
0.002 MB
Flash-Speicher
0.032 MB
Energie
Ausgangsspannung
3.3 V
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
8 mm
Gewicht
5.5 g
Breite
51 mm
Tiefe
23 mm
Prozessor
Prozessortaktfrequenz
433 MHz
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, adafruit eval board, eval board, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.