Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino MKR ZERO Entwicklungsplatine ARM Cortex M0+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arduino MKR ZERO Entwicklungsplatine ARM Cortex M0+
Arduino MKR ZERO Entwicklungsplatine ARM Cortex M0+
Arduino MKR ZERO Entwicklungsplatine ARM Cortex M0+
Arduino MKR ZERO Entwicklungsplatine ARM Cortex M0+
Arduino MKR ZERO Entwicklungsplatine ARM Cortex M0+
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38328547
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ABX00012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Arduino
Plattentyp
Berechnungsmodul
Gleichstrom pro E-/A-Pin
7 mA
Speicher
Speichertaktfrequenz
48 MHz
Flash-Speicher (Mikrocontroller)
256 KB
SRAM (Statischer Random Access-Speicher)
32 KB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
UART
Ja
I2C-Schnittstelle
Ja
Prozessor
Prozessor
ARM Cortex M0+
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pro Signal
PSG-JRBN40-MF
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.