Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage diskAshur 2 4 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iStorage diskAshur 2 4 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
iStorage diskAshur 2 4 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
iStorage diskAshur 2 4 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
iStorage diskAshur 2 4 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
iStorage diskAshur 2 4 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
iStorage diskAshur 2 4 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
iStorage diskAshur 2 4 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
iStorage diskAshur 2 4 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38133562
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DA2-256-SSD-4000-GN
EAN/GTIN:
     5060220251991
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Weitere Informationen:
Sicherheit
Hardwareverschlüsselung
Ja
Passwortschutz
Ja
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES-XTS
Lock-out-Funktion
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Sonstige Funktionen
USB Power Delivery
Ja
einegbaute Tastatur
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Konformitätsbescheinigungen
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, WEEE, C-TICK, RoHS, REACH, Gesetz über Handelsabkommen (TAA)
Zertifizierung
FIPS PUB 197, FCC, CE, WEEE, TAA
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992c
Warentarifnummer (HS)
84717098
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
4000 GB
Lesegeschwindigkeit
362 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
358 MB/s
SSD-Formfaktor
2.5"
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Datenübertragungsrate
5 GT/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
124 mm
Gewicht
180 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.027,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.138,60*
€ 1.354,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.117,06*
€ 1.329,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.085,63*
€ 1.291,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.027,80*
€ 1.223,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.