Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage diskAshur 2 2 TB Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iStorage diskAshur 2 2 TB Blau
iStorage diskAshur 2 2 TB Blau
iStorage diskAshur 2 2 TB Blau
iStorage diskAshur 2 2 TB Blau
iStorage diskAshur 2 2 TB Blau
iStorage diskAshur 2 2 TB Blau
iStorage diskAshur 2 2 TB Blau
iStorage diskAshur 2 2 TB Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38133557
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DA2-256-SSD-2000-BE
EAN/GTIN:
     5060220251946
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 197
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Zertifizierung
FIPS PUB 197, FCC, CE, WEEE, TAA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Lesegeschwindigkeit
294 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
319 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Datenübertragungsrate
5 GT/s
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
180 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 609,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,47*
€ 815,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,84*
€ 806,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,30*
€ 795,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,93*
€ 775,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,27*
€ 725,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.