Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES503100 Tablet-Bildschirmschutz Klare Bildschirmschutzfolie Apple


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES503100 Tablet-Bildschirmschutz Klare Bildschirmschutzfolie Apple
eSTUFF ES503100 Tablet-Bildschirmschutz Klare Bildschirmschutzfolie Apple
eSTUFF ES503100 Tablet-Bildschirmschutz Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38080770
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES503100
EAN/GTIN:
     5711783795506
Suchbegriffe:
Displayschutzglas
Panzerglas
Panzerglasfolie
Displayfolie für Smartphone
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Verpackungsabmessungen (L x B x H)
292 x 210 x 10 mm
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.33 mm
Gewicht
260 g
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
292 mm
Paketgewicht
270 g
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Merkmale
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Air/Air2/Pro 9.7/iPad 2017/iPad 2018
Maximale Bildschirmgröße
10.9 "
Schutzfunktion
Kratzresistent
Härte
9H
Lichtdurchlässigkeit
100 %
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Oberflächenlackierung
Glänzend
Rahmentyp
Rahmenlos
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Trockene Anwendung
Ja
Ölschmutzabweisend
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.