Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AeroCover Lounge-Set-Hülle quadratisch 235x235xH70cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AeroCover Lounge-Set-Hülle quadratisch 235x235xH70cm
AeroCover Lounge-Set-Hülle quadratisch 235x235xH70cm
AeroCover Lounge-Set-Hülle quadratisch 235x235xH70cm
AeroCover Lounge-Set-Hülle quadratisch 235x235xH70cm
AeroCover Lounge-Set-Hülle quadratisch 235x235xH70cm
AeroCover Lounge-Set-Hülle quadratisch 235x235xH70cm
AeroCover Lounge-Set-Hülle quadratisch 235x235xH70cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38043243
Hersteller:
     AeroCover
Herst.-Nr.:
     320.7933.00
EAN/GTIN:
     8717591774006
Suchbegriffe:
Abdeckhauben für Gartenmöbel
Möbel-Abdeckhauben
Schutzhüllen für Gartenmöbel
Wetterschutz Gartenmöbel
Schutzhülle für Lounge-Sets. Atmungsaktive quadratische Lounge-Set-Hülle für Lounge-Sets 235x235xH70 cm aus mehreren Teilen, Ecksets mit hohem Tisch oder L-förmigen Sets, die zusammengeschoben werden. AeroCover Atmungsaktive Loungegruppe Schutzhüllen verlängern die Lebensdauer Ihrer Loungeset

Produktbeschreibung:

– Das atmungsaktive AeroCover-Gewebe ist wasserabweisend und reduziert die Kondensbildung. Zudem sorgt die AeroCover-Membran dafür, dass die Bildung von Mehltau und Schimmel vermieden wird.

– Hohe Farbechtheit durch Solution dyed Gewebe.

– AeroCovers sind aus leichtem Ripstop Polyester mit einer integrierten, atmungsaktiven Membran hergestellt. Dank des dünnen Gewebes sind diese Hüllen besonders handlich in der Anwendung. Bei Nichtgebrauch sind sie platzsparend aufzubewahren und nehmen, auch dank der integrierten Aufbewahrungstasche, sehr wenig Platz ein.

– Die Hülle ist mit einem Zugband mit zwei Stoppern ausgestattet, so dass eine optimale Befestigung sichergestellt ist.

– Das AeroCover-Gewebe ist 100% wasserdicht, die Nähte sind spritzwasserfest.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Abdeckung für Terrassenmöbel-Set
Produktfarbe
Grau
Material
Polyester
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Kompatible Möbelbreite
2350 mm
Kompatible Möbeltiefe
2350 mm
Kompatible Möbelhöhe (max.)
700 mm
Aufbewahrungstasche
Ja
Weitere Suchbegriffe: abdeckhauben für gartenmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.