Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 12061073 Deckenbeleuchtung Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg 12061073 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Brumberg 12061073 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37861069
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12061073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Oberflächentyp
Matte
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Glasfarbe
Transparent
Glastyp
klar
Reflektor
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
9.8 W
Lampenleistung
9.8 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
760 lm
Strahlungswinkel
80 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Gewicht und Abmessungen
Höhe
105 mm
Durchmesser
100 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-230 V
Ergonomie
Orientierbar
Ja
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,76*
€ 168,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,01*
€ 166,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
12062173
ab € 98,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.