Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage 960GB Hot Plug Enterprise 2.5" SAS eMLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage 960GB Hot Plug Enterprise 2.5" SAS eMLC
Origin Storage 960GB Hot Plug Enterprise 2.5" SAS eMLC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37839213
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     CPQ-960ESASRI-S7
EAN/GTIN:
     5056006142683
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
3.2 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Sonstige Funktionen
HDD Kapazität
960 GB
Merkmale
SSD Speicherkapazität
960 GB
SSD-Formfaktor
2.5"
Schnittstelle
SAS
Speichertyp
eMLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
NAND Blitz-Typ
eMLC (Enterprise Multi Level Cell)
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
1800 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
850 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
270000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
25000 IOPS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
150 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 542,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,50*
€ 645,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,09*
€ 639,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,49*
€ 624,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,24*
€ 615,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,23*
€ 570,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.