Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-65583 Herst.-Nr.: 70130 EAN/GTIN: 4250175803937 |
| |
|
| | |
| AgfaPhoto Direct Energy verbindet alle Vorteile des Akkus (Umweltfreundlichkeit, günstige Anwendung da bis zu 1.000 Mal wiederaufladbar..) mit den Vorzügen der Batterie (sofortige Verfügbarkeit, lange Lagerfähigkeit).
Besondere Kennzeichen: AgfaPhoto Direct Energy ist der neueste Stand der Batterietechnologie. Sie ist:
- sofort einsetzbar - geringe Selbstentladung (ca. 85 % gespeicherte Leistung nach einem Jahr) - dadurch hohe Lagerfähigkeit - umweltschonend, da bis zu 1.000 Mal wiederaufladbar - kostengünstig, da Sie bis zu 1.000 herkömmliche Batterien sparen - universell (keine speziellen Ladegeräte notwendig, nutzbar für alle Anwendungen) - starke Leistung
Die Kombination von Vorteilen machen die AgfaPhoto Direct Energy zu einem unverzichtbaren Baustein Ihres Produksortiments.
Die AgfaPhoto NiMh Akkus sind für den kosten- und umweltbewußten Kunden genau die richtige Wahl.
Besondere Kennzeichen:
- Modernste Technologie - Umweltfreundlich - Besonders für Geräte mit hohem Stromverbrauch bestens geeignet - Bis zu 1.000 Mal wiederaufladbar
Sehr gut einsetzbar für Digitalkameras, Blitzgeräte, CD-Player, MP3-Player, Radiorecorder. Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | AA | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akku-/Batteriespannung | 1.2 V | | Akku-/Batteriekapazität | 2100 mAh | | Produktfarbe | Grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AM5-Akku, Akku AM5, Akku LR1, Akku N, Akku R1, LR1-Akku, Lady-Akku, N Lady Akku, N-Akku, R1 Akku, UM5 Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, nimh aa akku 2100mah, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8005 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,57* | € 3,79* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,95* | € 4,34* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 6,97* | € 12,63* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 9,90* | € 14,29* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 15,95* | € 22,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|