Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5TG1101-0 Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 5TG1101-0 Wandplatte/Schalterabdeckung
Siemens 5TG1101-0 Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37728271
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG1101-0
EAN/GTIN:
     4001869334929
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
15 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
37 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5UB1934
ab € 7,15*
Sonstiges
Siemens
5UB1937
ab € 9,42*
Sonstiges
Siemens
5UB1933
ab € 7,39*
Sonstiges
Siemens
5UB1931
ab € 5,73*
Sonstiges
Siemens
5UB1941
ab € 16,04*
Sonstiges
Siemens
5UB1942
ab € 94,85*
Sonstiges
Siemens
5UB1936
ab € 93,14*
Sonstiges
Siemens
5UB1932
ab € 13,04*
Sonstiges
Siemens
5UB1930
ab € 10,89*
Sonstiges
Siemens
5UB1938
ab € 8,93*
Sonstiges
Siemens
5UB1935
ab € 14,69*
Sonstiges
Siemens
5UB1940
ab € 9,40*
Sonstiges
Siemens
5TG6253
ab € 10,86*
Sonstiges
Siemens
5TG6244
ab € 8,27*
Sonstiges
Siemens
5TG6254
ab € 7,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.