Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present Cut out Platzdeckchen Rund Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present Cut out Platzdeckchen Rund Kupfer
Zeller Present Cut out Platzdeckchen Rund Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37655569
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     26819
EAN/GTIN:
     4003368268194
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
zeller platzdeckchen
Seit über 30 Jahren sind Küchen- und Haushaltsartikel sowie Wohn-Accessoires für alle Bereiche eines Haushalts, vom gedeckten Tisch bis ins Kinderzimmer, unser Metier und unsere Leidenschaft.
Weitere Informationen:
Design
Form
Rund
Produktfarbe
Kupfer
Färbung
Monochromatisch
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Länge (mm)
410 mm
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, platzdeckchen türkis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.