Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raidon iR2622 2,5/3,5" Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raidon iR2622 2,5/3,5" Schwarz, Grau
Raidon iR2622 2,5/3,5" Schwarz, Grau
Raidon iR2622 2,5/3,5" Schwarz, Grau
Raidon iR2622 2,5/3,5" Schwarz, Grau
Raidon iR2622 2,5/3,5" Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37605674
Hersteller:
     RAIDON
Herst.-Nr.:
     12189
EAN/GTIN:
     4711132862188
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Größe (Imperial)
2.5/3.5 "
HDD Größe
2.5/3.5 "
HDD Schnittstelle
SATA III
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
60 mm
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ventilatorausfall, Heizung
Sperrschloss
Ja
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
202 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
1480 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
RS-232
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 47 °C
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,24*
€ 332,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,25*
€ 321,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,60*
€ 312,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,27*
€ 309,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,59*
€ 289,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.