Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 231960 Bastelschaum Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 231960 Bastelschaum Silber
Folia 231960 Bastelschaum Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37554619
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     231960
EAN/GTIN:
     4001868055634
Suchbegriffe:
Bastel-Moosgummi
Crepla Moosgummi
Moosgummi zum Basteln
Moosgummistanzteile
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
2 mm
Bogenbreite
200 mm
Blatthöhe
290 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Lieferumfang
Blätter pro Packung
5 Blätter
Weitere Suchbegriffe: bastel moosgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
231909
ab € 4,66*
Sonstiges
Folia
231919
ab € 3,72*
Sonstiges
Folia
231965
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.