Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thumbs Up CC-AMFBWBAG Kulturtasche/Kosmetikkoffer Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thumbs Up CC-AMFBWBAG Kulturtasche/Kosmetikkoffer Braun
Thumbs Up CC-AMFBWBAG Kulturtasche/Kosmetikkoffer Braun
Thumbs Up CC-AMFBWBAG Kulturtasche/Kosmetikkoffer Braun
Thumbs Up CC-AMFBWBAG Kulturtasche/Kosmetikkoffer Braun
Thumbs Up CC-AMFBWBAG Kulturtasche/Kosmetikkoffer Braun
Thumbs Up CC-AMFBWBAG Kulturtasche/Kosmetikkoffer Braun
Thumbs Up CC-AMFBWBAG Kulturtasche/Kosmetikkoffer Braun
Thumbs Up CC-AMFBWBAG Kulturtasche/Kosmetikkoffer Braun
Thumbs Up CC-AMFBWBAG Kulturtasche/Kosmetikkoffer Braun
Thumbs Up CC-AMFBWBAG Kulturtasche/Kosmetikkoffer Braun
Thumbs Up CC-AMFBWBAG Kulturtasche/Kosmetikkoffer Braun
Thumbs Up CC-AMFBWBAG Kulturtasche/Kosmetikkoffer Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37465687
Hersteller:
     Thumbs Up
Herst.-Nr.:
     CC-AMFBWBAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beautycase
Beautykoffer
Schminkkoffer
Kulturbeutel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Braun
Färbung
Monochromatisch
Futtermaterial
Leder
Taschenanzahl
1 Taschen
Anzahl Reißverschlusstaschen
1 Taschen
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
280 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.