Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0157 Maus rechts USB Typ-A Optisch 3200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink ID0157 Maus rechts USB Typ-A Optisch 3200 DPI
LogiLink ID0157 Maus rechts USB Typ-A Optisch 3200 DPI
LogiLink ID0157 Maus rechts USB Typ-A Optisch 3200 DPI
LogiLink ID0157 Maus rechts USB Typ-A Optisch 3200 DPI
LogiLink ID0157 Maus rechts USB Typ-A Optisch 3200 DPI
LogiLink ID0157 Maus rechts USB Typ-A Optisch 3200 DPI
LogiLink ID0157 Maus rechts USB Typ-A Optisch 3200 DPI
LogiLink ID0157 Maus rechts USB Typ-A Optisch 3200 DPI
LogiLink ID0157 Maus rechts USB Typ-A Optisch 3200 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37465650
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0157
EAN/GTIN:
     4052792045666
Suchbegriffe:
Gaming Maus
LogiLink Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Spaß und Action mit der USB Gaming Maus von LogiLink. Nicht nur das Design macht sie zu einem Hingucker, sondern sie liegt auch ergonomisch in der Hand. 3200 dpi ermöglichen ein schnelles und präzises Spielen. Ultimative Reaktionsgeschwindigkeit und Genauigkeit - alles für ein noch aufregenderes Gaming-Erlebnis.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
56 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Plug
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
7
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
3200 DPI
Empfohlene Nutzung
Universal
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
4
Tastenfunktionen
Rücken, DPI-Schalter, Vorwärts
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,33*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.