Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson BT-80-TP Tastatur Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson BT-80-TP Tastatur Bluetooth Schwarz
Gamber-Johnson BT-80-TP Tastatur Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37463120
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7300-0037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
255 x 188 x 18 mm
Tastaturgewicht
544.3 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Geschwungen
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat, Gummi, Silikon
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Eingabegerät
Touchpad + Maustasten
Tastatur Formfaktor
Mini
Übertragungstechnik
Kabellos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,96*
€ 506,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,56*
€ 502,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,01*
€ 485,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,92*
€ 473,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,06*
€ 439,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.