Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-GS920/16-50 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-GS920/16-50 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Allied Telesis AT-GS920/16-50 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37411343
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     990-005528-50
EAN/GTIN:
     767035210803
Suchbegriffe:
Business-Switch
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
UL60950-1, CSA C22.2 No.60950-1-07, IEC60950-1
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Puffergröße
524 KB
Gewicht und Abmessungen
Breite
263 mm
Tiefe
179 mm
Höhe
38 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Energie
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
32 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-TX
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Weitere Suchbegriffe: SoHo-Switch, soho switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,79*
€ 260,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,33*
€ 252,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,37*
€ 245,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,86*
€ 242,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,91*
€ 217,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.