| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-37344267 Herst.-Nr.: 2000030685 EAN/GTIN: 3138522096045 |
| |
|
| | |
| Der Party Grill® 400 CV Gaskocher ist eine multi-funktionale Alternative zu traditionellen Kochern und kompakten Grillgeräten.
Er im Nu vom Kocher zum Grill umfunktioniert und einfach zu reinigen.
Betrieben wird der Gaskocher mit Campingaz® Gaskartuschen CV 470 Plus und CV 300 Plus. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Blau | | Formfaktor | Rund | | Anzahl Herdplatten/Kochzonen | 1 Zone(n) | | Deckel | Ja | | Deckel Eigenschaften | Abnehmbarer Deckel | | Beine | Ja | | Anzahl der Beine | 3 Bein(e) | | Entfernbares Grillgestell | Ja | | Einfach zu säubern | Ja | | Einbaufähigkeit | Ja | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 420 mm | | Gewicht | 4920 g | Energie | Leistung | 2000 W | | Ein-/Ausschalter | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reise-Kocher, Reisekocher, Gasgrill, Kontakt-Grill, Kontaktgrill, Gas-Rechaud, Rechaud-Brenner, Rechaud-Kocher, Rechaud-Tischkocher, Tischkocher, Tischkochgerät, camping gaz campingkocher, camping kocher, kontaktgrill 2000w |
| | |
| |