Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN 55501085 Schlauchverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN 55501085 Schlauchverschraubung
Lapp SILVYN 55501085 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37331953
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schlauchkupplung
Produktfarbe
Schwarz
Material
PA6
Verbindender thread type
Metrisch
Gewindegröße
M40x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Temperaturbeständig
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 115 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC001176, ETIM 5.0 Class-Description
Verpackungsdaten
Anzahl
25
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,85*
€ 14,1015
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.