Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Black Dynamic Powersports Freshpack YB12A-A Fahrzeugbatterie 9 Ah 12 V 160 A Motorrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Black Dynamic Powersports Freshpack YB12A-A Fahrzeugbatterie 9 Ah 12 V 160 A Motorrad
Varta Black Dynamic Powersports Freshpack YB12A-A Fahrzeugbatterie 9 Ah 12 V 160 A Motorrad
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37241402
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     512 011 012 A51 4
EAN/GTIN:
     4016987140482
Suchbegriffe:
Motorradbatterie
varta motorradbatterie
motorradbatterie
motorradbatterie 12 ah
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
161 mm
Gewicht
4020 g
Merkmale
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kaltstart Ampere (CCA)
160 A
Zweck
Motorrad
Wartungsart
Aufrechterhalten
Positive (+) Klemmenposition
Links platziert
Befestigungstyp
B00
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Zertifizierung
JIS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,10*
€ 45,339
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,20*
€ 44,268
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,32*
€ 40,8408
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,56*
€ 39,9364
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,28*
€ 38,4132
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,66*
€ 31,7254
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exide
EB12A-A
ab € 38,3307*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.