Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady PSPT-250-1-WT Schrumpfkunststoffplatte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Brady PSPT-250-1-WT Schrumpfkunststoffplatte
Brady PSPT-250-1-WT Schrumpfkunststoffplatte
Brady PSPT-250-1-WT Schrumpfkunststoffplatte
Brady PSPT-250-1-WT Schrumpfkunststoffplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37218632
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     PSPT-250-1-WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauchmarkierer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
25.78 mm
Bogenlänge
11.15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Druckbar
Ja
Lieferumfang
Blätter pro Packung
100 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,23*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 85,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 163,65*
€ 194,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 160,87*
€ 191,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 122,36*
€ 145,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,63*
€ 131,65
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 102,96*
€ 122,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 100,90*
€ 120,07
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 98,85*
€ 117,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 85,23*
€ 101,42
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
990-805
ab € 20,32*
Zubehör
HellermannTyton
990-806
ab € 18,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.