Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 629006000 Gehrungssägenständer 4 Bein(e) Grün, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo 629006000 Gehrungssägenständer 4 Bein(e) Grün, Edelstahl
Metabo 629006000 Gehrungssägenständer 4 Bein(e) Grün, Edelstahl
Metabo 629006000 Gehrungssägenständer 4 Bein(e) Grün, Edelstahl
Metabo 629006000 Gehrungssägenständer 4 Bein(e) Grün, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37215438
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     629006000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinenständer
Maschinenunterbau
metabo maschinenständer
Weitere Informationen:
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
250 kg
Ständermaterial
Metall
erweiterbar
Ja
Einklappbare Beine
Ja
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Produktfarbe
Grün, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
168 mm
Maximale Länge
400 mm
Gewicht
25000 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,55*
€ 398,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,37*
€ 381,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,38*
€ 364,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,61*
€ 360,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,00*
€ 351,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
614254850
ab € 343,64*
Sonstiges
Metabo
614305850
ab € 443,58*
Sonstiges
Metabo
0103150000
ab € 866,41*
Sonstiges
Metabo
612216000
ab € 540,77*
Sonstiges
Metabo
613254900
ab € 394,30*
Sonstiges
Metabo
613305900
ab € 556,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.