Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC BE550G 0,55 kVA 330 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC BE550G 0,55 kVA 330 W
APC BE550G 0,55 kVA 330 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3717407
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BE550G-UK
EAN/GTIN:
     731304269007
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5910 g
Paketgewicht
6500 g
Akku/Batterie
Akkuladezeit
24 h
Batteriepatrone Wechsel
APCRBC110
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.52 m
Zertifizierung
FCC Part 15 Class B,FCC Part 68,NOM,TUV-C,UL 1778,UL 497A,UL 497B, CE, GS Mark, RoHS
Merkmale
Ausgangskapazität
0.55 kVA
Ausgangsleistung
330 W
Eingangsfrequenz
60 Hz
Anstieg der Energiemenge
365 J
Geräuschpegel
45 dB
Sonstige Funktionen
Ausgang Anschlüsse
8 x NEMA 5-15R
Abmessungen (BxTxH)
178 x 305 x 89 mm
Nominale Ausgang Spannung
120 V
Nominale Eingang Spannung
120 V
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
241 x 438 x 140 mm
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
BE550G-CP
ab € 85,96*
Ähnlich
APC
BE550G-IT
ab € 85,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.