Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 550VA 230V CEI 23-16/VII


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 550VA 230V CEI 23-16/VII Bild 1
APC Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 550VA 230V CEI 23-16/VII Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-BE550G-IT
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BE550G-IT
EAN/GTIN:
     731304271635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 550VA 230V CEI 23-16/VII

  • APC Back-UPS, 330 Watts / 550 VA
  • Eingang 230V / Ausgang 230V
  • Inklusive: Software-CD, Telefonkabel, Benutzerhandbuch
    Ausgang
  • Ausgangsleistung: 330 Watt / 550 VA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Frequenz am Ausgang (synchronisiert): 47 - 63 Hz
  • Andere Ausgangsspannungen: 220
  • Topology: Standby
  • Wellentyp: Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse: (4) Schuko CEE 7 (Netzausfallschutz), (4) Schuko CEE 7 (Überspannungsschutz)
  • Toleranz Ausgangsspannung: +/- 5% static and 100% load step
    Eingang
  • Nominelle Eingangsspannung: 230V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
  • Eingangsanschlußart: Italian CEI 23-16
  • Kabellänge: 1.83 Meter
  • Input voltage range for main operations: 180 - 266V
  • Maximaler Eingangsstrom: 10A
    Batterien und Überbrückungszeit
  • Batterietype: Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
  • typische Ladedauer: 16 Stunde(n)
  • Batterieaustauschkassette: APCRBC110
    Kommunikation & Management
  • Control panel: LED-Status-Anzeige von Betrieb, Batteriebetrieb, Batteriewechsel und Überlast
    Überspannungsschutz und Filterung
  • Surge energy rating: 310 Joule
  • Filterung: Mehrpolige Vollzeit-Geräuschfilterung, 5% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung, erfüllt UL 1449
  • Datenleitungsschutz: Analoge Telefonleitung für Telefon/Fax/Modem/DSL (RJ-11-Stecker),Netzwerkverbindung - 10/100 Base-T Ethernet (RJ-45-Stecker)
    Abmessungen
  • Maximale Höhe: 89.00 mm
  • Maximale Breite: 224.00 mm
  • Maximale Tiefe: 311.00 mm
  • Nettogewicht: 6.02 KG
    Umgebung
  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-15000 Meter
  • Lagerungstemperatur: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 40.00 dBA
    Conformance
  • Begutachtung: CE, GS-Zeichen
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Austausch
  • Equipment Protection policy: Lebenslang:100000 €
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS,REACH-Verordnung: Enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups, Back-UPS ES
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
BE550G-UK
ab € 87,32*
Ähnlich
APC
BE550G-CP
ab € 85,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.