Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP BS-M Nickel Messing, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP BS-M Nickel Messing, Polyamid
Lapp SKINTOP BS-M Nickel Messing, Polyamid
Lapp SKINTOP BS-M Nickel Messing, Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37107748
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53806761
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m20 x 1,5 messin...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Nickel
Material
Messing, Polyamid
Verbindender thread type
M20
Außendurchmesser
24 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
RoHS, CE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,85289*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,574*
€ 17,34306
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,654*
€ 16,24826
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,894*
€ 15,34386
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,83289*
€ 11,70114
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85289*
€ 10,53494
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.