Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINDICHT
Lapp SKINDICHT
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37104512
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52006100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
blindstopfen lapp kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Name der Farbe
light grey
Material
Fiberglas, Polyamid
Zertifizierung
RoHS, CE
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, blindstopfen pa
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,093*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,125*
€ 0,149
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,119*
€ 0,142
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,093*
€ 0,111
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103105
ab € 0,79*
Zubehör
Lapp Kabel
53102001
ab € 0,0931*
Zubehör
Lapp Kabel
53102000
ab € 0,0556*
Zubehör
Lapp Kabel
53102000
ab € 0,944*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.