Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Design 42800 Eierkocher für 1-3 Eier 280 Watt Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Design 42800 Eierkocher für 1-3 Eier 280 Watt Edelstahl
Gastroback Design 42800 Eierkocher für 1-3 Eier 280 Watt Edelstahl
Gastroback Design 42800 Eierkocher für 1-3 Eier 280 Watt Edelstahl
Gastroback Design 42800 Eierkocher für 1-3 Eier 280 Watt Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37099975
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     42800
EAN/GTIN:
     4016432428004
Suchbegriffe:
Eierkocher
Messgeräteskala
Skala für Messgerät
eierkocher 3 eier
Design Eierkocher Mini

Auf den Punkt gekochte Eier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
209 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
142 mm
Gewicht
540 g
Lieferumfang
Messbecher
Ja
Technische Details
Ei-Kapazität
3 Eier
Gehäusematerial
Edelstahl
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Anzahl der Eierhalter
1
Steuerung
Knopf
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Leistung
350 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: skala für messgerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.