Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Payload GPS Altitude 4 Rotoren 2700 mAh Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Payload GPS Altitude 4 Rotoren 2700 mAh Weiß
Jamara Payload GPS Altitude 4 Rotoren 2700 mAh Weiß
Jamara Payload GPS Altitude 4 Rotoren 2700 mAh Weiß
Jamara Payload GPS Altitude 4 Rotoren 2700 mAh Weiß
Jamara Payload GPS Altitude 4 Rotoren 2700 mAh Weiß
Jamara Payload GPS Altitude 4 Rotoren 2700 mAh Weiß
Jamara Payload GPS Altitude 4 Rotoren 2700 mAh Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37099624
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     422024
EAN/GTIN:
     4042774433963
Suchbegriffe:
Kamera
Digitalkamera
Digitalkameras
Webcam
Highlights:

- Durch Position Hold, hält das Gerät über GPS die aktuelle Position
- Coming Home ermöglicht es, dem Quadrocopter automatisch zum Startpunkt (Homeposition), welcher als GPS Standort gespeichert wurde, zurück zu fliegen.
- Altitude Hold Adjustment (AHA)
- Elektronische Kompass/Flyback Funktion per Fernsteuerung ein-/ausschaltbar (AHP+)
- Extrem leistungsstarke Motoren ermöglichen eine Zuladung bis zu 350 g
- Abnehmbarer Actioncam-Halter mit Schnellverschluß zur Befestigung gängiger Action-Kameras
- Selbststabilisierende 6-Achsen Gyro-Fluglagenkontrolle
- Intelligente LED Beleuchtung (rot/gelb) mit Richtungsanzeige und Unterspannungswarnung
- 4-Kanal 2,4 GHz Fernsteuerung
- Voll trimmbar
- Stabiler leichter Kunststoff Rahmen mit abnehmbaren Rotorschutz
- 4 Kraftvolle, durchzugsstarke Hochleistungsmotoren
- Bis zu 40 Km/h schnell
- 3 Flugmodi langsam, mittel, schnell
- Turbofunktion
- Das Modell bietet genügend Zuladung um z.B. 2 Actionkameras wie die Camara HD Pro gleichzeitig mit an Bord nehmen zu können.
- Schnellwechsel-Akku
- Rotorblattschnellwechselsystem. Kein Schrauben mehr nötig

Funktionen:

- Nick +360° Flip Salto
- Heck
- Drehzahl
- Roll + 360° Flip Salto
- Kompassgesteuerte Richtungskontrolle
- Barometergesteuerte Höhenkontrolle

Sicherheitshinweise:

Alter: 14+
ACHTUNG Kein Spielzeug
In manchen Ländern benötigt man für Modellflugzeuge eine Modellflughalterhaftpflichtversicherung.
Enthält Lithium-Akku. Unbedingt Bedienungsanleitung beachten!
ACHTUNG Modellflug ist Sichtflug. Flugmodelle dürfen nur geflogen werden, wenn der PILOT selbst
das Flugmodell sieht. Das Flugmodell darf nur in Sichtweite des Piloten geflogen werden. Der Betrieb
außerhalb der Sichtweite des Piloten (Steuerers) ist verboten [§ 19 Absatz 3 Nr. 1 LuftVO]. Der Pilot darf das Modell über FPV, z.B. Videobrille, also nicht steuern. In manchen Ländern (z.B. in Deutschland) benötigt man für den Betrieb von Flugmodellen eine
Modellflughalterhaftpflichtversicherung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Speicherkarte enthalten
SD
Größe mitgelieferter Speicherkarte
4 GB
Transmitter
Ja
Ladegerät
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
615 mm
Höhe
188 mm
Gewicht
585.8 g
Rotorendurchmesser
240 mm
Sender
Funkfrequenz
2400 MHz
Anzahl Transmitterkanäle
4
Kamera
Unterstützte Video-Modi
720p
Merkmale
Anzahl der Rotoren
4 Rotoren
Höchstgeschwindigkeit
667 m/s
Höchstgewichtskapazität
0.35 kg
Maximale Flugzeit
10 min
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Anzahl der Achsen
6
GPS
Ja
Drucksensor
Ja
Gyroskop
Ja
Anzahl Gyroskopachsen
6
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
2700 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Betriebsdauer
10 min
Ladezeit
180 min
Anzahl der Batterien (Sender)
6
Speicher
Speicherkartenslot(s)
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Max. Speicherkartengröße
4 GB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 172,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,34*
€ 205,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,87*
€ 199,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,67*
€ 163,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.