Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 630098 Fondue-Topf Edelstahl Oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 630098 Fondue-Topf Edelstahl Oval
Tescoma 630098 Fondue-Topf Edelstahl Oval
Tescoma 630098 Fondue-Topf Edelstahl Oval
Tescoma 630098 Fondue-Topf Edelstahl Oval
Tescoma 630098 Fondue-Topf Edelstahl Oval
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37071663
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     630098
EAN/GTIN:
     8595028446586
Suchbegriffe:
Fondue
Fondue-Set
Fondueset
Wasserbad-Schüssel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Form
Oval
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
270 mm
Durchmesser
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserbadschüssel, wasserbadschüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.