Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter für 31.5in Monitor, 16:9, PF315W9B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Blickschutzfilter für 31.5in Monitor, 16:9, PF315W9B
3M Blickschutzfilter für 31.5in Monitor, 16:9, PF315W9B
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37055557
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100119016
EAN/GTIN:
     5706998663689
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
3M™ Blickschutzfilter bieten erstklassigen Sichtschutz bei seitlichen Blicken außerhalb des 60-Grad frontalen Blickwinkels und sorgen gleichzeitig für ein hervorragendes Seherlebnis aus der Direktansicht. Sie können zwischen einer glänzenden und einer matten Seite wählen, um Reflexionen zu reduzieren und Fingerabdrücke zu verbergen, sodass Sie ein klares Bild genießen können.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Versandkartonsbreite
457 mm
Versandkartonslänge
876 mm
Versandkartonshöhe
49 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
885 g
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
50051128007667
Gewicht und Abmessungen
Breite
697 mm
Höhe
392 mm
Gewicht
172 g
Design
Maximale Bildschirmgröße
31.5 "
Geeignet für
Monitor
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Bildumfang HxW
392 x 697 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
Filterfarbe
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
864 mm
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
406 mm
Paketgewicht
177 g
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz
Seitenverhältnis
16:9
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Kratzfest
Einfach zu säubern
Ja
Oberflächenlackierung
Matt
Bildschirmformat
Breitbild
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Einfache Anwendung
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Befestigungsstreifen
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Blaulichtfilter
Ja
Kompatibilität
ASUS VG328H1B TUF Gaming; BenQ℠ PD3220U; LG 32QK500; ASUS VP32UQ
Sonstige Funktionen
Nicht-Reflektierend
Ja
Konformitätsbescheinigungen
Gesetz über Handelsabkommen (TAA)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,59*
€ 248,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,18*
€ 244,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,95*
€ 235,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,56*
€ 225,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,90*
€ 200,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.