Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter für 32in Monitor, 16:9, PF320W9B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Blickschutzfilter für 32in Monitor, 16:9, PF320W9B
3M Blickschutzfilter für 32in Monitor, 16:9, PF320W9B
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37055556
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100119019
EAN/GTIN:
     5704174545828
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
3M™ Blickschutzfilter bieten erstklassigen Sichtschutz bei seitlichen Blicken außerhalb des 60-Grad frontalen Blickwinkels und sorgen gleichzeitig für ein hervorragendes Seherlebnis aus der Direktansicht. Sie können zwischen einer glänzenden und einer matten Seite wählen, um Reflexionen zu reduzieren und Fingerabdrücke zu verbergen, sodass Sie ein klares Bild genießen können.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Versandkartonsbreite
457 mm
Versandkartonslänge
876 mm
Versandkartonshöhe
49 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
5008 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
50051128007650
Gewicht und Abmessungen
Breite
708 mm
Höhe
398 mm
Gewicht
177 g
Design
Geeignet für
Monitor
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
864 mm
Verpackungstiefe
6 mm
Verpackungshöhe
445 mm
Paketgewicht
826 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Gesetz über Handelsabkommen (TAA)
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Bildumfang HxW
398 x 708 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
81.2 cm
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Seitenverhältnis
16:9
Breitbild
Ja
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Kratzfest
Einfach zu säubern
Ja
Oberflächenlackierung
Matt
Bildschirmformat
Breitbild
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Einfache Anwendung
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Befestigungsstreifen
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Blaulichtfilter
Ja
Kompatibilität
Philips B Line 328B1; Dell S3219D; Gigabyte G32qc; HP Envy 32; Philips 32PHA4110S; HP Pavilion 32; Philips P Line 329P1H; Toshiba 32WA2063DA; Dell UltraSharp U3219Q; Philips E Line 328E1CA; AOC Q3277FQE; ACER B326HK; Dell P3221D; Samsung UA32T5300AW; Philips P Line 326P1H; Panasonic TX 32G310B; ASUS PB328Q; Lenovo ThinkVision P32u-10; LG 32LM577BPUA; Philips BDL3260EL; Dell UltraSharp UP3221Q; iiyama ProLite TF3239MSC-w1AG; ASUS ProArt PA32UC; HP Pavilion Gaming 32 HDR
Technische Details
Palettenhöhe netto
1130.3 mm
Pallettenlänge netto
1219.2 mm
Pallettenbreite netto
1066.8 mm
Sonstige Funktionen
Nicht-Reflektierend
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,77*
€ 186,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,97*
€ 178,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,02*
€ 171,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,37*
€ 149,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.