Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 22828 Toilettenrollenhalter Bodenstehend Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 22828 Toilettenrollenhalter Bodenstehend Edelstahl
Kela 22828 Toilettenrollenhalter Bodenstehend Edelstahl
Kela 22828 Toilettenrollenhalter Bodenstehend Edelstahl
Kela 22828 Toilettenrollenhalter Bodenstehend Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37005830
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     22828
EAN/GTIN:
     4025457228285
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
Toilettenpapierhalter Carta aus Edelstahl

Der Toilettenpapierhalter Carta aus Edelstahl passt durch sein schlichtes Design zu jedem Einrichtungsstil. Auffällig ist besonders die Oberfläche im edlen Matt. Den Toilettenpapierständer gibt es in zwei Größen, welche zur Aufbeahrung von 3 bzw. 5 WC-Papierrollen ausreichen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
570 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,898
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,8147
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,7675
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,3153
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,756
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,8643
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.