Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit Feather nRF52 Bluefruit Entwicklungsplatine 64 MHz ARM Cortex M4F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit Feather nRF52 Bluefruit Entwicklungsplatine 64 MHz ARM Cortex M4F
Adafruit Feather nRF52 Bluefruit Entwicklungsplatine 64 MHz ARM Cortex M4F
Adafruit Feather nRF52 Bluefruit Entwicklungsplatine 64 MHz ARM Cortex M4F
Adafruit Feather nRF52 Bluefruit Entwicklungsplatine 64 MHz ARM Cortex M4F
Adafruit Feather nRF52 Bluefruit Entwicklungsplatine 64 MHz ARM Cortex M4F
Adafruit Feather nRF52 Bluefruit Entwicklungsplatine 64 MHz ARM Cortex M4F
Adafruit Feather nRF52 Bluefruit Entwicklungsplatine 64 MHz ARM Cortex M4F
Adafruit Feather nRF52 Bluefruit Entwicklungsplatine 64 MHz ARM Cortex M4F
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36980121
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     3406
EAN/GTIN:
     606034873735
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Weitere Informationen:
Merkmale
Zertifizierung
FCC / IC / TELEC
Speicher
Flash-Speicher
0.512 MB
SRAM (Statischer Random Access-Speicher)
64 KB
Energie
Arbeitsspannung
1.7 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
PWM digitale E-/A-Pins
12
GPIO-Schnittstelle
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dimensionen Tafel
51 x 22.9 mm
Höhe
7.1 mm
Gewicht
5.2 g
Prozessor
Prozessortaktfrequenz
64 MHz
Prozessor
ARM Cortex M4F
Mikrocontroller-Modell
nRF52832
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, adafruit eval board, eval board, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.