Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 3179 Entwicklungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit 3179 Entwicklungsplatine
Adafruit 3179 Entwicklungsplatine
Adafruit 3179 Entwicklungsplatine
Adafruit 3179 Entwicklungsplatine
Adafruit 3179 Entwicklungsplatine
Adafruit 3179 Entwicklungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36980101
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     3179
EAN/GTIN:
     704256793500
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Weitere Informationen:
Merkmale
Zertifizierung
RoHS
Speicher
Flash-Speicher
0.256 MB
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Spitzenstrom
500 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Anzahl der analogen E-/A-Kontakte
11
PWM digitale E-/A-Pins
8
GPIO-Schnittstelle
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dimensionen Tafel
50.8 x 23 mm
Höhe
7.2 mm
Gewicht
5.6 g
Prozessor
Mikrocontroller-Modell
ATSAMD21G18
Mikrocontroller Frequenz
48 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.