Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 3177 Entwicklungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit 3177 Entwicklungsplatine
Adafruit 3177 Entwicklungsplatine
Adafruit 3177 Entwicklungsplatine
Adafruit 3177 Entwicklungsplatine
Adafruit 3177 Entwicklungsplatine
Adafruit 3177 Entwicklungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36980100
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     3177
EAN/GTIN:
     704256793616
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Weitere Informationen:
Merkmale
Zertifizierung
RoHS
Speicher
Flash-Speicher
0.256 MB
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Spitzenstrom
500 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Anzahl der analogen E-/A-Kontakte
11
PWM digitale E-/A-Pins
8
GPIO-Schnittstelle
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dimensionen Tafel
51 x 23 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
5.6 g
Prozessor
Mikrocontroller-Modell
ATSAMD21G18
Mikrocontroller Frequenz
48 MHz
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, adafruit eval board, eval board, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.